MAIN FILTER INC. MF0598758 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, γυαλί, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα, ύψος 16.73 ιντσών | CG3GXU D81B10EB

MAIN FILTER INC. MF0598758 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 16.73 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3GXU Μοντέλο: MF0598758Cross Ref: D81B10EB '
€209.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.559 "
Κάτω OD5.512 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Ύψος16.73 "
Μικρόνια10
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.559 "
Κορυφή OD5.512 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D81B10EB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065942 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 11.81 Inch Heψος | CF7CEV S610G10 MF0065942-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "--€41.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065952 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 11.41 ίντσες | CF7CFC S620G10 MF0065952Μέσα-έξω3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "81.1573€55.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066046 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron Αξιολόγηση, Σφραγίδα, Ύψος 15.75 ίντσες CF7CHJ WG351 MF0066046--1.85 "15.75 "1"1.85 "30.35-€79.23
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0066099CJM MF0066099--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-€45.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066124 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα, ύψος 8.15 ίντσες CF7CKD MF0066124--1.969 "8.151.083 "2.047 "15.96-€48.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301958 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 11.41 ίντσες | CF7ZTW HE369 MF0301958-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "81.15-€55.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301999 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 9.8 ίντσες | CF7ZUV HE884 MF0301999Μέσα-έξω-2.362 "9.8 "1.063 "2.362 "26.87145€33.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598758 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 16.73 Inch Heψος
€209.47 /μονάδα