MAIN FILTER INC. MF0598392 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 100 micron, σφραγίδα, 5.59 ίντσες ύψος | CG3GQV D61B100BB

MAIN FILTER INC. MF0598392 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Seal, 5.59 Inch Height

Στοιχείο: CG3GQV Μοντέλο: MF0598392Cross Ref: D61B100BB '
€54.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.287 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου100
Μέγεθος φίλτρου366 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος5.59
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια100
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.866 "
Κορυφή OD3.287 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D61B100BB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065954 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Seal, 11.41 Inch Heψος | CF7CFD S620T100 MF006595411.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 τετρ. Ιντσα€68.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182875 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 100 micron, σφράγιση, ύψος 10.03 ίντσες | CF7MAN 300825 MF018287510.03 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€79.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306710 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 100 micron, σφράγιση, 5.59 ίντσες ύψος CF8BEA MF03067105.59 "-3.287 "1.866 "3.287 "---€139.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431333 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 100 micron, σφραγίδα, 8.74 ίντσες ύψος | CG2ABE XH04283 MF04313338.74 "1.811 "2.913 "1.496 "2.913 "---€61.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431480 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Seal, 3.62 Inch Ύψος | CG2ACX XH04381 MF04314803.62 "1.299 "2.087 "1.004 "2.087 "-435 PSI68 τετρ. Ιντσα€50.51
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CG0431650AEE XH100 MF043165010.74 "2.48 "4.016 "-4.016 "---€147.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432491 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 100 micron, σφραγίδα, 11.41 ίντσες ύψος | CG2AXD XH04716 MF043249111.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 τετρ. Ιντσα€68.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598392 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Seal, 5.59 Inch Height
€54.10 /μονάδα