MAF FILTER INC. MF0598354 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Heψος | CG3GPN D59B20DB

MAIN FILTER INC. MF0598354 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3GPN Μοντέλο: MF0598354Cross Ref: D59B20DB '
€26.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Χωρητικότητα6.66
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου166 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος6.77 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια20
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D59B20DB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065949 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Seal, 11.41 Inch Heψος | CF7CFB S620C20 MF0065949-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.84-€37.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306861 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφράγιση, Ύψος 33.46 ίντσες | CF8BGL MF0306861Έξω-Μέσα2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0423224 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Αξιολόγηση 20 Micron, Σφράγιση, Ύψος 33.46 ίντσες | CF9PUC XH02625 MF0423224Έξω-Μέσα2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431146 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 20 Micron, Σφράγιση, Ύψος 1.45 ίντσες | CF9ZZY XH04168 MF0431146-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431147 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 20 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 1.45 ίντσες | CF9ZZZ MF0431147-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431148 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφράγιση, Ύψος 1.45 ίντσες | CG2AAA LS002L20B MF0431148Έξω-Μέσα0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03435€22.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431251 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Seal, 5.82 Inch Ύψος | CG2AAT XH04238 MF0431251-1.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "--€37.04
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598354 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Heψος
€26.21 /μονάδα