MAIN FILTER INC. MF0596057 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Viton Seal, 10.82 Inch Height | CG3EGP RE130D05V

MAIN FILTER INC. MF0596057 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Viton Seal, 10.82 Inch Height

Είδος: CG3EGP Μοντέλο: MF0596057Cross Ref: RE130D05V '
€73.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.898 "
Κάτω OD3.032 "
Χωρητικότητα18.91
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου5
Μέγεθος φίλτρου473 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος10.82 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD3.032 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF RE130D05V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΧωρητικότηταΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0060117 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 5 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 5 ίντσες | CF6YJT DHD160D05B MF0060117-2.362 "6.26156 τετρ. Ιντσα5"1.346 "2.362 "€31.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060171 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 5 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 7.4 ίντσας | CF6YLK DHD240D05B MF0060171-2.362 "9.36234 τετρ. Ιντσα7.4 "1.347 "2.362 "€32.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0064340 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Viton Seal, 10.82 Inch Height | CF7BPX RHR500D05B MF00643401.898 "3.032 "18.91473 τετρ. Ιντσα10.82 "-3.032 "€73.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0429501 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 10.82 ίντσες | CF9YMG 10500P50006P MF04295011.898 "3.032 "18.91473 τετρ. Ιντσα10.82 "-3.032 "€73.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0429502 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 5 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 10.82 ίντσες | CF9YMH XH04003 MF04295021.898 "3.032 "18.91473 τετρ. Ιντσα10.82 "-3.032 "€73.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0431233 Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 20.2 ίντσες | CG2AAP XH04222 MF04312333.701 "5.591 "99.532488 τετρ. Ιντσα20.2 "3.701 "5.591 "€176.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0595594 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Viton Seal, 5 Inch Heψος | CG3DVW SE045D05V MF0595594-2.362 "6.26156 τετρ. Ιντσα5mm1.346 "2.362 "€31.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596057 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Viton Seal, 10.82 Inch Height
€73.19 /μονάδα