MAIN FILTER INC. MF0594735 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 11.88 ίντσες | CG3DMT R631G06V

MAIN FILTER INC. MF0594735 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 11.88 Inch Height

Στοιχείο: CG3DMT Μοντέλο: MF0594735Cross Ref: R631G06V '
€72.98 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.508 "
Χωρητικότητα39.75
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου424 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος11.88 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.122 "
Κορυφή OD2.508 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC R631G06V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΥλικό φλάντζαςΎψοςΜικρόνιαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0062257 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ACU R110C10B MF006225761 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton2.83 "10€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062259 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 2.83 Inch Heψος | CF7ACV R110C25B MF006225961 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-Μέσα-Viton2.83 "25€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062261 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 2.83 Inch Heψος | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062262 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0062263ACY R10G2.83B MF006226349 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton2.83 "10€24.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062264 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-Μέσα-Viton2.83 "10€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062266 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Βαθμολογία, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ADA R110G25BP MF006226649 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton2.83 "25€28.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0594735 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 11.88 Inch Height
€72.98 /μονάδα