MAIN FILTER INC. MF0593718 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Viton Seal, 38.66 Inch Height | CG3DAF

MAIN FILTER INC. MF0593718 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Viton Seal, 38.66 Inch Height

Στοιχείο: CG3DAF Μοντέλο: MF0593718
€159.83 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.78 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Ύψος38.66 "
Μικρόνια40
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.224 "
Κορυφή OD3.78 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΥλικό φλάντζαςΎψοςΜικρόνιαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058346 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "10€17.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058348 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 25 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEL D110C25AV MF005834861 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "25€17.54
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0058350 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, γυαλί, βαθμολογία 3 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 3.38 ίντσας | CF6WEN D110G03AV MF005835061 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "3€26.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058352 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, 3.38 ίντσες ύψος | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "3€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058354 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WET D110G06AV MF005835461 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "5€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058356 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEV D110G06BV MF005835662 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "5€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058358 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.38 ίντσες | CF6WEX D110G10AV MF005835861 τετρ. Ιντσα-1.772 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton3.38 "10€24.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0593718 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron Rating, Viton Seal, 38.66 Inch Height
€159.83 /μονάδα