MAIN FILTER INC. MF0593162 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 8.012 Inch Height | CG3CEG

MAIN FILTER INC. MF0593162 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 8.012 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3CEG Μοντέλο: MF0593162
€163.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.228 "
Πίεση ρωγμών235 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου25
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος8.012
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.791 "
Κορυφή OD3.228 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση TAISEI KOGYO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0034054 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 25 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 20.16 ίντσες | CF6TWA MF0034054253.7 "5.59 "καλός3.7 "5.59 "-870 PSI€521.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066269 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 20.16 ίντσες | CF7CMR WT1055 MF0066269253.7 "5.59 "καλός3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0193226 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 5.11 Inch Ύψος | CF7NDT MF0193226-1.378 "2.756 "Viton1.378 "2.756 "--€59.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0193261 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 9.84 Inch Ύψος | CF7NER MF01932611252.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--€94.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0193262 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.84 ίντσες | CF7NET MF0193262-2.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--€197.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355751 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Buna Seal, 20.16 Inch Heψος | CF8LYQ 11401G251P MF0355751253.7 "5.59 "καλός3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355753 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 20.16 ίντσες | CF8LYT 11401G25D000P MF0355753253.7 "5.59 "καλός3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0593162 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 8.012 Inch Heψος
€163.70 /μονάδα