MAIN FILTER INC. MF0592783 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 4.37 Inch Height | CG3CAL

MAIN FILTER INC. MF0592783 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 4.37 Inch Height

Στοιχείο: CG3CAL Μοντέλο: MF0592783
€76.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.25 "
Σύμπτυξη πίεσης235
Πίεση ρωγμών235 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος4.37 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.65 "
Κορυφή OD3.25 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΥλικό φλάντζαςΎψοςΜικρόνιαΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006890RBE MF0006890Έξω-Μέσα3.31 "4.96 "Φελλός18.31 "25Φελλός3.31 "€121.28
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0007146RGA MF0007146Μέσα-έξω-3.52 "καλός13.11 "25καλός1.6 "€72.97
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0012390RVA MF0012390--3.21 "-4.21 "25Viton1.57 "€33.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024127 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CF6TAB MF0024127-0.75 "6"καλός17.9927καλός3.41 "€151.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026318 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.13 ίντσες | CF6TLD MF0026318--2.31 "καλός9.13 "25καλός1.11 "€43.78
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0028919TRW MF0028919Μέσα-έξω-3.52 "καλός13.11 "25καλός1.6 "€72.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029438 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Βαθμολογία, Buna Seal, Ύψος 18.27 ίντσες | CF6TUP MF0029438Μέσα-έξω2.34 "3.94 "καλός18.27 "25καλός2.53 "€82.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0592783 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 4.37 Inch Height
€76.33 /μονάδα