MAIN FILTER INC. MF0591459 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.85 ίντσες | CG3AMF 20040H3XLB000M

MAIN FILTER INC. MF0591459 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 3.85 Inch Height

Στοιχείο: CG3AMF Μοντέλο: MF0591459Cross Ref: 20040H3XLB000M '
€71.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.752 "
Χωρητικότητα6.03
Σύμπτυξη πίεσης3045
Πίεση ρωγμών3045 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου82 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.85 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.87 "
Κορυφή OD1.752 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση REXROTH 20040H3XLB000M

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0025808 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6TEM MF0025808Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057046 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 18.465 ίντσες | CF6VVA MF0057046Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα18.465 "1.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057047 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 18.465 ίντσες | CF6VVB MF0057047Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057056 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VVG MF0057056Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057057 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VVH MF0057057Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058199 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, γυαλί, 3 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.953 ίντσας | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058209 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 12.677 ίντσες | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0591459 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 3.85 Inch Height
€71.34 /μονάδα