MAIN FILTER INC. MF0591376 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 10.35 Inch Height | CG3ALK 1561G40A000M

MAIN FILTER INC. MF0591376 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 10.35 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3ALK Μοντέλο: MF0591376Cross Ref: 1561G40A000M '
€212.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.701 "
Κάτω OD5.591 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου40
Μέγεθος φίλτρου820 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος10.35 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.701 "
Κορυφή OD5.591 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση REXROTH 1561G40A000M

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0026173 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.52 ίντσες | CF6THZ MF00261739.52 "1.496 "2.52 "1.496 "2.52 "---€130.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026175 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.76 ίντσες CF6TJB MF00261759.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-€187.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034604 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφράγιση Viton, ύψος 20.2 ίντσες | CF6UBJ MF003460420.2 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€364.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034657 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 8.54 ίντσες | CF6UBR MF00346578.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 τετρ. Ιντσα€143.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034877 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 8.09 Inch Height | CF6UDZ MF00348778.092.488 "3.543 "2.047 "3.543 "-145 PSI219 τετρ. Ιντσα€112.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0036103 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.14 ίντσες | CF6UMV MF00361033.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "145145 PSI36 τετρ. Ιντσα€40.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066839 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.76 ίντσες | CF7CWY MF00668399.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-€187.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0591376 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 10.35 Inch Heψος
€212.65 /μονάδα