MAIN FILTER INC. MF0590113 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.59 ίντσες | CG2ZRT 18500H10XLG000M

MAIN FILTER INC. MF0590113 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.59 Inch Height

Είδος: CG2ZRT Μοντέλο: MF0590113Cross Ref: 18500H10XLG000M '
€214.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό5.532 "
Κάτω OD7.933 "
Χωρητικότητα141.88
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου1449 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος7.59 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό5.532 "
Κορυφή OD7.933 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση REXROTH 18500H10XLG000M

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφαίο αναγνωριστικόΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0005977 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 4.65 ίντσες | CF6QLK MF00059771.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 τετρ. Ιντσα€43.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006573 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 8.07 ίντσες | CF6QZF MF00065733.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75-435 PSI1172 τετρ. Ιντσα€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037919 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 7.59 ίντσες | CF6UQW MF00379195.532 "5.532 "7.933 "7.933 "141.88-435 PSI1449 τετρ. Ιντσα€214.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0096249 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 4.65 ίντσες | CF7EQQ 935125 MF00962491.07 "-2.87 "2.87 "27.80145145 PSI284 τετρ. Ιντσα€43.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0116399 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 8.07 ίντσες | CF7FJE 0485207010VG16BP MF01163993.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 τετρ. Ιντσα€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182856 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron Αξιολόγηση, Buna Seal, Ύψος 8.07 ίντσες | CF7LZW 300803 MF01828563.504 "3.504 "5.906 "5.906 "114.75435435 PSI1172 τετρ. Ιντσα€105.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0201603 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 4.65 ίντσες | CF7NXC CS7 MF02016031.07 "-2.87 "2.87 "27.80-145 PSI284 τετρ. Ιντσα€43.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0590113 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.59 Inch Height
€214.28 /μονάδα