MAIN FILTER INC. MF0590065 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 3.38 Inch Height | CG2ZQW 1820G10C000M

MAIN FILTER INC. MF0590065 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 3.38 Inch Heψος

Είδος: CG2ZQW Μοντέλο: MF0590065Cross Ref: 1820G10C000M '
€143.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.654 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου10
Ύψος3.38 "
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.898 "
Κορυφή OD1.654 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση REXROTH 1820G10C000M

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007593 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.25 ίντσες | CF6RJZ MF00075933.898 "145145 PSI197 τετρ. Ιντσα9.25 "1.654 "3.898 "€135.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008166 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 micron, σφράγιση Viton, ύψος 7.04 ίντσες | CF6RNV MF00081663.032 "435435 PSI310 τετρ. Ιντσα7.04 "1.898 "3.032 "€117.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008442 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF6RRV MF00084421.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€52.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008443 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.48 ίντσες | CF6RRW MF00084431.772 "---4.48 "1"1.772 "€116.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008466 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 6.18 ίντσες | CF6RTE MF00084661.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€43.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008517 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.7 ίντσες | CF6RTM MF00085172.087 "-435 PSI69 τετρ. Ιντσα3.7 "0.965 "2.087 "€106.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026089 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 10 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.54 ίντσες | CF6THE MF00260891.654 "-363 PSI63 τετρ. Ιντσα3.54 "0.898 "1.654 "€40.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0590065 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Viton Seal, 3.38 Inch Heψος
€143.20 /μονάδα