MAIN FILTER INC. MF0589963 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 10 micron, σφράγιση, 5.59 ίντσες ύψος | CG2ZMG 188115G10E000M

MAIN FILTER INC. MF0589963 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Seal, 5.59 Inch Height

Στοιχείο: CG2ZMG Μοντέλο: MF0589963Cross Ref: 188115G10E000M '
€104.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.287 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου10
Ύψος5.59
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.866 "
Κορυφή OD3.287 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση REXROTH 188115G10E000M

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008105 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 10 micron, σφραγίδα, 5.59 ίντσες ύψος | CF6RNK MF00081053.287 "5.591.866 "3.287 "€104.05
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0037915UQU MF00379151.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€70.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183327 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 10 micron, σφράγιση, ύψος 3.7 ιντσών | CF7MMP 306465 MF01833271.85 "3.7 "1.004 "1.85 "€48.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183333 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 10 micron, σφραγίδα, 6.77 ίντσες ύψος | CF7MMU 306471 MF01833331.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€70.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183338 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 micron, σφράγιση, ύψος 6.77 ίντσες | CF7MMZ 306476 MF01833381.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€81.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183354 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 micron, σφράγιση, ύψος 5.59 ίντσες | CF7MNK 306496 MF01833543.287 "5.59 "1.866 "3.287 "€104.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0183368 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 Micron, σφράγιση, Ύψος 14.68 ίντσες | CF7MNV 306518 MF01833683.287 "14.68 "1.866 "3.287 "€202.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0589963 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Seal, 5.59 Inch Height
€104.05 /μονάδα