MAIN FILTER INC. MF0589928 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 20 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CG2ZLA 181008P25E000M

MAIN FILTER INC. MF0589928 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Seal, 6.77 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2ZLA Μοντέλο: MF0589928Cross Ref: 181008P25E000M'
€26.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Χωρητικότητα6.66
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου20
Μέγεθος φίλτρου166 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος6.77 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια20
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Repalcement REXROTH 181008P25E000M

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0005001 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 20 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QKH MF00050011.85 "1.85 "3.58-435 PSI90 τετρ. Ιντσα3.7 "1.004 "€25.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006908 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CF6RBP MF00069081.85 "1.85 "6.66435435 PSI166 τετρ. Ιντσα6.77 "1.004 "€26.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006909 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 20 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 9.68 ίντσες | CF6RBQ MF00069091.85 "1.85 "----9.68 "1.004 "€28.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006910 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφράγιση, Ύψος 5.59 ίντσες | CF6RBR MF00069103.287 "3.287 "16.98435435 PSI425 τετρ. Ιντσα5.59 "1.866 "€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009862 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 20 Micron, Σφράγιση, Ύψος 5.59 ίντσες | CF6RUQ MF00098623.287 "3.287 "16.98-435 PSI425 τετρ. Ιντσα5.591.866 "€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009917 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφράγιση, Ύψος 10.03 ίντσες | CF6RUV MF00099173.287 "3.287 "30.79435435 PSI770 τετρ. Ιντσα10.03 "1.866 "€50.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009921 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 20 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 14.68 ίντσες | CF6RUW MF00099213.287 "3.287 "45.21-435 PSI1130 τετρ. Ιντσα14.681.866 "€62.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0589928 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Seal, 6.77 Inch Heψος
€26.21 /μονάδα