MAIN FILTER INC. MF0587346 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 9.49 ίντσες | CG2XPG

MAIN FILTER INC. MF0587346 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.49 Inch Height

Στοιχείο: CG2XPG Μοντέλο: MF0587346
€67.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.87 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος9.49 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.52 "
Κορυφή OD2.87 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΥλικό φλάντζαςΎψοςΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0005967 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.86 ​​ίντσες | CF6QLF MF0005967-1.075 "2.87 "-4.86Viton1.075 "2.87 "€36.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006151 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.49 ίντσες | CF6QPR MF0006151--2.87 "Viton9.49Viton1.52 "2.87 "€67.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006348 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 3 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 8.03 ίντσες | CF6QVA MF0006348Έξω-Μέσα-1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€39.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006368 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση από φελλό, Ύψος 18.31 ίντσες | CF6QVG MF0006368Έξω-Μέσα3.31 "4.96 "Φελλός18.31 "Φελλός3.31 "4.96 "€131.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006502 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.49 ίντσες | CF6QYT MF0006502--2.87 "Viton9.49Viton1.07 "2.87 "€47.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006574 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.86 ​​ίντσες | CF6QZG MF0006574-1.075 "2.87 "-4.86 "Viton1.075 "2.87 "€36.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034147 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 3 Micron Rating, Viton Seal, 11.3 ίντσες ύψος CF6TXM MF0034147Έξω-Μέσα-3.07 "Viton11.3 "Viton1.69 "3.07 "€238.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0587346 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 9.49 Inch Height
€67.60 /μονάδα