MAIN FILTER INC. MF0575555 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 Inch Ύψος | CG2NUY A421G15V

MAIN FILTER INC. MF0575555 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2NUY Μοντέλο: MF0575555Cross Ref: A421G15V'
€105.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD4.606 "
Πίεση ριπής783
Χωρητικότητα58.56
Σύμπτυξη πίεσης217.6
Πίεση ρωγμών217.6 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου625 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής79 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος11.657 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια15
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Νήμα12 UN2B
Μέγεθος νήματος1.75mm
Κορυφή OD4.685 "

Λεπτομέρειες:

    • Ανταλλακτικό FILTREC A421G15V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΠίεση ριπήςΧωρητικότηταΤύπος σφραγίδαςΦίλτρο MediaΒαθμολογία φίλτρουΜέγεθος φίλτρουΥλικό φλάντζαςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0575546 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Heψος | CG2NUQ A421C10 MF057554610783 PSI16.80καλόςΚυτταρίνη10420 τετρ. Ιντσακαλός€76.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575547 Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 Inch Ύψος | CG2NUR A421C15 MF05755471578316.80καλόςΚυτταρίνη-420 τετρ. Ιντσακαλός€76.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575549 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Ύψος | CG2NUT A421G03 MF0575549---καλόςΠοτήρι3--€107.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575550 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 Inch Ύψος | CG2NUU A421G03V MF0575550378346.25VitonΠοτήρι-625 τετρ. ΙντσαViton€113.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575552 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 11.657 Inch Ύψος | CG2NUV A421G06V MF05755525783 PSI58.56VitonΠοτήρι5625 τετρ. ΙντσαViton€113.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575553 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 11.657 Inch Ύψος | CG2NUW A421G10 MF05755531078358.56καλόςΠοτήρι-625 τετρ. Ιντσακαλός€120.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575554 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Ύψος | CG2NUX A421G15 MF057555415783 PSI58.56καλόςΠοτήρι15625 τετρ. Ιντσακαλός€100.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575555 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Viton Seal, 11.657 Inch Heψος
€105.53 /μονάδα