MAIN FILTER INC. MF0575525 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CG2NTV A411C15

MAIN FILTER INC. MF0575525 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Height

Στοιχείο: CG2NTV Μοντέλο: MF0575525Cross Ref: A411C15 '
€46.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD3.728 "
Πίεση ριπής1015
Χωρητικότητα30.34
Σύμπτυξη πίεσης290
Πίεση ρωγμών290 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου410 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής79 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος6.13 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια15
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα12 UN2B
Μέγεθος νήματος1.375
Κορυφή OD3.819 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC A411C15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΦίλτρο MediaΒαθμολογία φίλτρουΜικρόνιαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0575523 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Heψος | CG2NTT A411C05 MF05755231015Κυτταρίνη-5€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575524 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CG2NTU A411C10 MF05755241015 PSIΚυτταρίνη1010€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575526 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch ύψος | CG2NTW A411C25 MF05755261015 PSIΚυτταρίνη2020€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575527 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CG2NTX A411G03 MF05755271015Ποτήρι-3€65.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575528 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CG2NTY A411G06 MF05755281015 PSIΠοτήρι55€59.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575529 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CG2NTZ A411G10 MF05755291015Ποτήρι-10€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575530 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CG2NUA A411G15 MF05755301015 PSIΠοτήρι1515€57.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0575525 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Height
€46.75 /μονάδα