MAIN FILTER INC. MF0507999 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 11.81 ίντσες | CG2LUW

MAIN FILTER INC. MF0507999 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 11.81 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2LUW Μοντέλο: MF0507999
€57.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.331 "
Κάτω OD2.835 "
Χωρητικότητα43.99
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου5
Μέγεθος φίλτρου470 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος11.81 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.772 "
Κορυφή OD2.835 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SOFIMA HYDRAULICS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006182 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 24.02 ίντσες | CF6QPZ MF0006182Έξω-Μέσα3.996 "5.61 "24.02 "3.996 "5.61 "338.7251€189.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007085 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 11.41 ίντσες | CF6RER MF0007085-0.409 "4.961 "11.413.622 "4.961 "77.67-€93.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028353 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 12.12 ίντσες | CF6TPF MF0028353-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "169.36-€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029096 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 18.89 ίντσες | CF6TTK MF0029096--3.661 "18.891.732 "3.661 "89.49-€132.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034715 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 42.91 ίντσες | CF6UCE MF0034715-0.559 "7.953 "42.916.181 "7.953 "--€368.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034722 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 32.48 ίντσες | CF6UCG MF0034722-0.559 "7.953 "32.486.181 "7.953 "534.17-€270.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034729 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 21.45 ίντσες | CF6UCJ MF0034729-0.559 "7.953 "21.456.181 "7.953 "--€176.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0507999 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 11.81 Inch Heψος
€57.46 /μονάδα