MAIN FILTER INC. MF0504758 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 13.11 Inch Height | CG2JEA RHR660G10V2

MAIN FILTER INC. MF0504758 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 13.11 Inch Heψος

Είδος: CG2JEA Μοντέλο: MF0504758Cross Ref: RHR660G10V2 '
€137.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.697 "
Κάτω OD4.488 "
Χωρητικότητα125.31
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου1280 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος13.11
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD4.488 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC RHR660G10V2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΥλικό φλάντζαςΎψοςΜικρόνιαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0062257 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ACU R110C10B MF006225761 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton2.83 "10€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062259 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 2.83 Inch Heψος | CF7ACV R110C25B MF006225961 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-Μέσα-Viton2.83 "25€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062261 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 2.83 Inch Heψος | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062262 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0062263ACY R10G2.83B MF006226349 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton2.83 "10€24.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062264 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-Μέσα-Viton2.83 "10€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062266 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Βαθμολογία, Σφραγίδα Viton, Ύψος 2.83 ίντσες | CF7ADA R110G25BP MF006226649 τετρ. Ιντσα-2.047 "Έξω-ΜέσαΈξω-ΜέσαViton2.83 "25€28.39
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0504758 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 13.11 Inch Heψος
€137.44 /μονάδα