MAIN FILTER INC. MF0434159 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 74 micron, σφραγίδα, 6.496 ίντσες ύψος | CG2BWB P168578

MAIN FILTER INC. MF0434159 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Seal, 6.496 Inch Height

Στοιχείο: CG2BWB Μοντέλο: MF0434159Cross Ref: P168578 '
€32.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.409 "
Κάτω OD2.874 "
Πίεση ρωγμών72 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου74
Μέγεθος φίλτρου160 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος6.496 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια74
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.409 "
Κορυφή OD2.874 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση DONALDSON/FBO/DCI P168578

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0308943 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 74 micron, σφράγιση, Ύψος 6.496 ίντσες | CF8CMM HF7751 MF03089432.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308993 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 74 micron, σφραγίδα, 8.996 ίντσες ύψος | CF8CNX HF7801 MF03089934.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434158 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 micron, σφράγιση, 6.496 ίντσες ύψος | CG2BWA TOHF7751 MF04341582.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434165 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 74 micron βαθμολογία, σφράγιση, Ύψος 8.996 ίντσες | CG2BWF P168475 MF04341654.76 "5.492 "8.996 "4.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603956 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Seal, 6.496 Inch Height | CG3LGA W03AT1282 MF06039562.409 "2.874 "6.496 "2.409 "2.874 "€32.26
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0603959 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, Πλέγμα καλωδίων, 74 Micron, Σφραγίδα, 8.996ψος 3 ίντσας | CG03LGC W1285ATXNUMX MF06039594.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897171 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 micron, σφραγίδα, 8.996 ίντσες ύψος | CG4ZVW WT1285 MF08971714.76 "5.492 "8.9964.76 "5.492 "€53.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434159 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Seal, 6.496 Inch Height
€32.26 /μονάδα