ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0433409 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, κυτταρίνη, 10 μικρά, τσόχα, 2.81 chψος ίντσας | CG2BNM AFA4582

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0433409 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, κυτταρίνη, 10 μικρά, τσόχα σφραγίδας, ύψος 2.81 ιντσών

Στοιχείο: CG2BNM Μοντέλο: MF0433409Cross Ref: AFA4582 '
€27.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.31 "
Χωρητικότητα8.28
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου184 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςΠιλήματα
Ύψος2.81 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςΠιλήματα
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.36 "
Κορυφή OD3.31 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση AIRFIL AFA4582

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΧωρητικότηταΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0433410 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, κυτταρίνη, 10 μικρά, τσόχα σφραγίδας, ύψος 2.81 ίντσας | CG2BNN XH04925 MF04334103.31 "8.28184 τετρ. Ιντσα2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0439667 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Felt Seal, 2.81 Inch Height | CG2DJK 730533 MF04396673.31 "8.28184 τετρ. Ιντσα2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ
MAF FILTER INC. MF0439708 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, βαθμολογία 10 μικρών, τσόχα σφραγίδας, ύψος 2.81 ίντσας | CG2DJL 838 MF04397083.31 "8.28184 τετρ. Ιντσα2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603792 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Felt Seal, Ύψος 2.81 ίντσες | CG3LDC W02AP307 MF06037923.31 "8.28184 τετρ. Ιντσα2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0603919 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Felt Seal, 6.69 Inch Ύψος | CG3LFK W02AP735 MF06039193.86 "48.241072 τετρ. Ιντσα6.69 "0.85 "3.86 "€25.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0790843 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Felt Seal, Ύψος 2.81 ίντσες | CG4FWC 7650016019 MF07908433.31 "8.28184 τετρ. Ιντσα2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0830750 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Felt Seal, 2.81 Inch Ύψος | CG4HAU MF08307503.31 "8.28184 τετρ. Ιντσα2.81 "2.36 "3.31 "€27.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0433409 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, κυτταρίνη, 10 μικρά, τσόχα σφραγίδας, ύψος 2.81 ιντσών
€27.30 /μονάδα