MAIN FILTER INC. MF0432595 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 10.24 Inch Heψος | CG2AZD FC1260F025XS

MAIN FILTER INC. MF0432595 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 10.24 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2AZD Μοντέλο: MF0432595Cross Ref: FC1260F025XS '
€39.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.77 "
Κάτω OD2.83 "
Χωρητικότητα34.84
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου25
Μέγεθος φίλτρου388 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος10.24 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.33 "
Κορυφή OD2.83 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση PARKER FC1260F025XS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065673CAB S25G4.72 MF0065673-2.047 "3.898 "4.72 "2.047 "3.898 "27.10-€27.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065943 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 11.81 ίντσες | CF7CEW S610G25 MF0065943Μέσα-έξω1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "42.1673€41.69
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065978CFR WG25 MF0065978-1.77 "2.83 "10.24 "0.33 "2.83 "34.84-€39.14
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0065998CGA WG25 MF0065998-1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97-€56.91
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0066040CHE WG25 MF0066040-1.77 "2.76 "1.26 "1.77 "2.76 "2.78-€22.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301942 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, σφραγίδα, Ύψος 13.78 ίντσες | CF7ZTG HE329 MF0301942Μέσα-έξω1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97145€56.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305645 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 25 Micron Αξιολόγηση, Σφράγιση, Ύψος 5.59 ίντσες | CF8AMD HI204908 MF0305645Έξω-Μέσα-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "30.433045€85.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432595 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 10.24 Inch Heψος
€39.14 /μονάδα