MAIN FILTER INC. MF0432379 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, Ύψος 7.55 ίντσες | CG2ATK XH04677

MAIN FILTER INC. MF0432379 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 74 μικρών, σφραγίδα Guarnital, ύψος 7.55 ίντσας

Στοιχείο: CG2ATK Μοντέλο: MF0432379Cross Ref: XH04677 '
€164.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.01 "
Κάτω OD3.31 "
Σύμπτυξη πίεσης51
Πίεση ρωγμών51 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου316 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςGuarnital
Ύψος7.55 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια74
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςGuarnital
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.61 "
Κορυφή OD3.33 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER-X XH04677

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065821 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Guarnital Seal, Ύψος 3.228 ίντσες | CF7CBV S410T74 MF00658212.008 "3.327 "79 τετρ. Ιντσα3.2281.614 "3.327 "€144.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065896 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, Ύψος 7.55 ίντσες | CF7CDQ S420T74 MF00658962.01 "3.31 "316 τετρ. Ιντσα7.55 "1.61 "3.33 "€164.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065903 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 74 Micron, Guarnital Seal, 9.84 chψος ίντσας | CF7CDU S430T74 MF00659032.01 "3.31 "-9.84 "1.61 "3.33 "€171.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308908 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, Ύψος 9.88 ίντσες | CF8CLQ HF7716 MF03089085.31 "5.96 "-9.88 "3.74 "5.96 "€479.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308941 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 74 Micron, Guarnital Seal, Ύψος 3.228 ίντσες | CF8CML HF7749 MF03089412.008 "3.327 "79 τετρ. Ιντσα3.2281.614 "3.327 "€144.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308945 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, Ύψος 7.55 ίντσες | CF8CMP HF7753 MF03089452.01 "3.31 "316 τετρ. Ιντσα7.55 "1.61 "3.33 "€164.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308952 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 74 Micron Rating, Guarnital Seal, Ύψος 9.84 ίντσες | CF8CMR HF7760 MF03089522.01 "3.31 "-9.84 "1.61 "3.33 "€171.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432379 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 74 μικρών, σφραγίδα Guarnital, ύψος 7.55 ίντσας
€164.18 /μονάδα