MAIN FILTER INC. MF0426821 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 18.89 ίντσες | CF9VNQ HP455L1825WB

MAF FILTER INC. MF0426821 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Buna Seal, 18.89 Inch Height

Στοιχείο: CF9VNQ Μοντέλο: MF0426821Cross Ref: HP455L1825WB '
€349.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.661 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος18.89 "
Μικρόνια25
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.732 "
Κορυφή OD3.661 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HY-PRO HP455L1825WB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065850 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, 9.29 Inch Ύψος | CF7CCP S4110T25 MF00658509.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 τετρ. Ιντσα€212.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301864 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.87 ίντσες | CF7ZPV HE067 MF03018647.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 τετρ. Ιντσα€62.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426763 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.17 ίντσες | CF9VLP XH03376 MF04267639.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 τετρ. Ιντσα€213.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426764 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 Micron, σφράγιση Buna, Ύψος 9.17 ίντσες | CF9VLQ HP455L925WB MF04267649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 τετρ. Ιντσα€213.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0426820 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Buna Seal, 18.89 Inch Heψος | CF9VNP XH03392 MF042682018.89-3.661 "1.732 "3.661 "---€349.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427326 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 Micron, σφράγιση Buna, Ύψος 2.16 ίντσες | CF9WFQ ST25 MF04273262.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---€38.77
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0427327 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 25 μικρά, σφραγίδα Buna, ύψος 2.16 ίντσας | CF9WFR XH03582 MF04273272.16 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "---€38.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAF FILTER INC. MF0426821 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Buna Seal, 18.89 Inch Height
€349.82 /μονάδα