MAIN FILTER INC. MF0425557 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 35.82 Inch Height | CF9TUH SBF600036S1B

MAIN FILTER INC. MF0425557 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 35.82 Inch Heψος

Στοιχείο: CF9TUH Μοντέλο: MF0425557Cross Ref: SBF600036S1B '
€249.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.618 "
Κάτω OD6.083 "
Χωρητικότητα454.21
Πίεση ρωγμών102 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου3
Μέγεθος φίλτρου6138 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος35.82
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.618 "
Κορυφή OD6.083 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SCHROEDER SBF600036S1B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0062741 Υδραυλικό φίλτρο, Αφαίρεση γυαλιού/νερού, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF7ALX R331GW03P MF0062741-3.5 "5.992 "-17.993.5 "5.992 "-€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065832 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 9.29 Inch Heψος | CF7CCC S4110G03 MF0065832Μέσα-έξω1.732 "3.661 "Μέσα-έξω9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065866 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 18.5 ίντσες | CF7CDA S4111G03 MF0065866Μέσα-έξω1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308975 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 18.5 ίντσες | CF8CNK HF7783 MF0308975Μέσα-έξω1.732 "3.661 "Μέσα-έξω18.5 "1.732 "3.661 "68.74€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0310798 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 14.48 ίντσες | CF8CUJ C7181 MF0310798-3.5 "5.992 "-14.483.5 "5.992 "-€106.95
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0319259 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 3 Micron, Buna Seal, Ύψος 18.5 ίντσες | CF8EGB H2MOD003BN MF0319259Μέσα-έξω1.732 "3.661 "-18.51.732 "3.661 "68.74€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0320369 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση Buna, Ύψος 9.29 ίντσες | CF8EXJ HMOD003BN MF0320369Μέσα-έξω1.732 "3.661 "Μέσα-έξω9.29 "1.732 "3.661 "-€73.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0425557 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 35.82 Inch Heψος
€249.19 /μονάδα