MAIN FILTER INC. MF0416985 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφράγιση Buna, Ύψος 6.81 ίντσες | CF9FMK

MAIN FILTER INC. MF0416985 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 6.81 Inch Heψος

Στοιχείο: CF9FMK Μοντέλο: MF0416985
€44.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.614 "
Κάτω OD3.898 "
Πίεση ρωγμών58 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου60
Μέγεθος φίλτρου273 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος6.81 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια60
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.591 "
Κορυφή OD3.898 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SOFIMA HYDRAULICS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006894 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Buna, ύψος 5.62 ίντσες | CF6RBH MF00068942.559 "5.118 "321 τετρ. Ιντσα5.620.748 "5.118 "€66.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008582 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.81 ίντσες | CF6RTT MF00085821.614 "3.898 "273 τετρ. Ιντσα6.81 "0.591 "3.898 "€44.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035531 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.23 ίντσες | CF6UKE MF00355311.142 "2.756 "149 τετρ. Ιντσα5.23 "0.492 "2.756 "€31.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0271371 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 60 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.62 ιντσών | CF7XTC MF02713712.559 "5.118 "321 τετρ. Ιντσα5.620.748 "5.118 "€66.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0359197 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 60 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.81 ίντσες | CF8NAJ WT233 MF03591971.614 "3.898 "273 τετρ. Ιντσα6.81 "0.591 "3.898 "€44.92
RFQ
MAF FILTER INC. MF0416959 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 60 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 5.23 ίντσας | CF9FLV XH01623 MF04169591.142 "2.756 "149 τετρ. Ιντσα5.23 "0.492 "2.756 "€31.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416960 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 5.23 Inch Ύψος | CF9FLW L951112 MF04169601.142 "2.756 "149 τετρ. Ιντσα5.230.492 "2.756 "€31.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0416985 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 6.81 Inch Heψος
€44.92 /μονάδα