MAIN FILTER INC. MF0410909 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch Ύψος | CF9AUT A121C102

MAIN FILTER INC. MF0410909 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch Heψος

Στοιχείο: CF9AUT Μοντέλο: MF0410909Cross Ref: A121C102 '
€76.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD5.079 "
Πίεση ριπής246.6 PSI
Χωρητικότητα41.74
Πίεση ρωγμών72.5 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου1044 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής79 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος8.949
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Μέγεθος νήματοςM42
Κορυφή OD5.079 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC A121C102

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία φίλτρουΜικρόνιαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0410927 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch Ύψος | CF9AVM A121C252 MF04109272020€69.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0410909 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 8.949 Inch Heψος
€76.21 /μονάδα