MAF FILTER INC. MF0408023 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Seal, 4.291 Inch Heψος | CF8ZYZ SS0700

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0408023 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 125 μικρών, σφραγίδα, ύψος 4.291 ιντσών

Στοιχείο: CF8ZYZ Μοντέλο: MF0408023Cross Ref: SS0700 '
€28.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.52 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος4.291 "
Μικρόνια125
Κορυφή OD2.52 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ZINGA SS0700

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω ODΒαθμολογία φίλτρουΜέγεθος φίλτρουΡυθμός ροήςΎψοςΜικρόνιαΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0007065REJ MF00070652.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008456 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Seal, 10.236 Inch Ύψος | CF6RTB MF00084563.386 "3.386 "125235 τετρ. Ιντσα40 gpm10.2361252"€44.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008877 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron, σφραγίδα, 5.472 ίντσες ύψος | CF6RUF MF00088773.386 "3.386 "125117 τετρ. Ιντσα13 gpm5.4721251.5 "€36.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009114 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron, σφραγίδα, 4.173 ίντσες ύψος | CF6RUG MF00091141.811 "1.811 "12549 τετρ. Ιντσα5.5 gpm4.173125-€25.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009123 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση, Ύψος 4.291 ίντσες | CF6RUH MF00091232.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009130 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Seal, 5.472 Inch Ύψος | CF6RUJ MF00091303.386 "3.386 "125117 τετρ. Ιντσα13 gpm5.4721251.5 "€36.69
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0009132RUK MF00091323.386 "3.386 "---7.874 "125-€40.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0408023 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 125 μικρών, σφραγίδα, ύψος 4.291 ιντσών
€28.39 /μονάδα