MAIN FILTER INC. MF0407951 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, 2 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 9.17 ίντσες | CF8ZXR RE40903

MAIN FILTER INC. MF0407951 Hydraulic Filter, Cellulose, 2 Micron Rating, Buna Seal, 9.17 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8ZXR Μοντέλο: MF0407951Cross Ref: RE40903 '
€54.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.97 "
Κάτω OD3.9 "
Σύμπτυξη πίεσης72
Πίεση ρωγμών72 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος9.17 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια2
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.97 "
Κορυφή OD3.9 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ZINGA RE40903

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058336 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 2 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.17 ίντσες | CF6WEC CP012 MF0058336€54.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0407951 Hydraulic Filter, Cellulose, 2 Micron Rating, Buna Seal, 9.17 Inch Heψος
€54.81 /μονάδα