MAIN FILTER INC. MF0398081 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφράγιση, Ύψος 3.7 ιντσών | CF8XHG SL014B25B

MAIN FILTER INC. MF0398081 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Seal, 3.7 Inch Height

Στοιχείο: CF8XHG Μοντέλο: MF0398081Cross Ref: SL014B25B '
€42.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Πίεση ρωγμών232 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου25
Μέγεθος φίλτρου85 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος3.7 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF SL014B25B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008075 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 25 micron, σφράγιση, 6.77 ίντσες ύψος | CF6RND MF00080751.85 "-435 PSI157 τετρ. Ιντσα6.77 "1.004 "1.85 "€66.51
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0008087RNE MF00080873.287 "435435 PSI366 τετρ. Ιντσα5.59 "1.866 "3.287 "€89.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008100 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Seal, 3.7 Inch Ύψος | CF6RNH MF00081001.85 "-232 PSI85 τετρ. Ιντσα3.7 "1.004 "1.85 "€42.50
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0035367UGZ MF00353673.287 "30453045 PSI513 τετρ. Ιντσα10.03 "1.866 "3.287 "€214.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182989 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφράγιση, ύψος 3.7 ιντσών | CF7MCY 301052 MF01829891.85 "232232 PSI85 τετρ. Ιντσα3.7 "1.004 "1.85 "€42.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182990 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Seal, 10.03 Inch Ύψος | CF7MCZ 301053 MF01829903.287 "---10.031.866 "3.287 "€142.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0182991 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφράγιση, Ύψος 14.68 ίντσες | CF7MDA 301054 MF01829913.287 "435435 PSI975 τετρ. Ιντσα14.68 "1.866 "3.287 "€193.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0398081 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Seal, 3.7 Inch Height
€42.50 /μονάδα