FLINT & WALLING EK10 Jet Pump System Convertible 1 Hp | AF8BAX 24PR56

FLINT & WALLING Σύστημα Αντλίας Jet EK10 Convertible 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BAX Μοντέλο: EK10Cross Ref: 24PR56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,200.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα Jet Pump
Ενισχυτές14/7
GPM νερού @ 40 Ft @ 30, 50 PSI12.2/5.0
Ύψος10 3 / 5 "
HP1
Είσοδος1-1 / 4 "NPT
Μήκος19.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Τύπος κινητήραODP
Outlet1 "NPT
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ65 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης110 πόδια
Τάση115/230
Πλάτος568741 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.665
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ8413810030

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (14.2 / 8.3)
    • GPM νερού @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (8.3 / 2.5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςGPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHPOutletΑναρρόφηση αναρρόφησηςΠλάτοςΤιμή
FLINT & WALLING EK05S Jet Pump System Ρηχό πηγάδι 1/2 Hp | AF8BAR 24PR51 ΕΚΚ058.6/4.37.3/2.51/23/425 πόδια568602 "€980.95
FLINT & WALLING EK07S Jet Pump System Ρηχό πηγάδι 3/4 Hp | AF8BAT 24PR52 ΕΚΚ0713/6.511.7/3.83/43/425 πόδια568602 "€1,116.14
FLINT & WALLING EK10S Jet Pump System Ρηχό πηγάδι 1 Hp | AF8BAU 24PR53 ΕΚΚ1014/715.5/14.51125 πόδια568741 "€1,322.97
FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System Convertible 3/4 Hp | AF8BAW 24PR55 EK0713/6.5-3/43 / 4 "NPT90 πόδια568602 "€1,072.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLINT & WALLING Σύστημα Αντλίας Jet EK10 Convertible 1 Hp
€1,200.86 /μονάδα