MAIN FILTER INC. MF0397807 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.12 ίντσες | CF8XBQ SE090A20B

MAIN FILTER INC. MF0397807 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.12 ίντσας

Στοιχείο: CF8XBQ Μοντέλο: MF0397807Cross Ref: SE090A20B '
€317.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.032 "
Χωρητικότητα8.28
Πίεση ρωγμών3045 PSI
Φίλτρο MediaFiνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Βαθμολογία φίλτρου20
Μέγεθος φίλτρου319 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος7.12 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια20
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.898 "
Κορυφή OD3.032 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF SE090A20B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΧωρητικότηταΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007741 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσες | CF6RLY MF00077411.378 "--3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007746 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 3.58 ίντσες | CF6RMD MF00077461.752 "--3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007751 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.22 ίντσες | CF6RMJ MF00077511.752 "2.73105 τετρ. Ιντσα6.22 "0.87 "1.752 "€171.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007756 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 5.079 ίντσες | CF6RMM MF00077562.362 "4.46171 τετρ. Ιντσα5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007762 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 7.4 ίντσες | CF6RMR MF00077622.362 "6.67257 τετρ. Ιντσα7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007768 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, βαθμολογία 20 micron, σφράγιση Viton, ύψος 7.12 ίντσες | CF6RMU MF00077683.032 "8.28319 τετρ. Ιντσα7.12 "1.898 "3.032 "€317.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007774 Υδραυλικό φίλτρο, ίνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 13.81 ίντσες | CF6RMX MF00077743.032 "--13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397807 Υδραυλικό φίλτρο, ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.12 ίντσας
€317.94 /μονάδα