MAIN FILTER INC. MF0396708 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 6.71 ίντσες | CF8WBP RE030D20B

MAIN FILTER INC. MF0396708 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 ​​Inch Height

Στοιχείο: CF8WBP Μοντέλο: MF0396708Cross Ref: RE030D20B '
€52.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.874 "
Κάτω OD1.752 "
Χωρητικότητα6.29
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου157 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος6.71 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια20
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD1.752 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF RE030D20B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0060036 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6YFP DHD110D20B MF0060036--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-€27.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060175 Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 7.4 Inch Height | CF6YLP DHD240D20B MF0060175Έξω-Μέσα-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "9.36435€28.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060311 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.04 ίντσες | CF6YQG DHD330D20B MF0060311Έξω-Μέσα-3.032 "7.04 "1.898 "3.032 "12.41435€36.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060396 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφράγιση Viton, Ύψος 3.54 ίντσες | CF6YUF DHD60D20B MF0060396Έξω-Μέσα-1.752 "3.54 "0.87 "1.752 "2.51435€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061218 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6ZLZ DMD125D20B MF0061218Έξω-Μέσα-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "2.66580€21.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061234 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.38 ίντσες CF6ZMP DMD125K20B MF0061234Έξω-Μέσα-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "-290€18.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061274 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 20 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.44 ίντσες | CF6ZNN DMD126K20B MF0061274--1.772 "4.44 "1.016 "1.772 "5.78-€31.27
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396708 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 ​​Inch Height
€52.33 /μονάδα