MAIN FILTER INC. MF0396151 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 33.46 ίντσες | CF8VTZ

MAIN FILTER INC. MF0396151 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 33.46 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8VTZ Μοντέλο: MF0396151
€350.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.559 "
Κάτω OD5.512 "
Χωρητικότητα373.05
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου5041 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος33.46 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια3
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.559 "
Κορυφή OD5.512 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω ODΧωρητικότηταΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006363 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QVF MF00063633.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 τετρ. Ιντσα€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006427 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QWQ MF00064273.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 τετρ. Ιντσα€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006432 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CF6QWV MF00064326.77 "1.85 "11.301.004 "1.85 "-3045 PSI153 τετρ. Ιντσα€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006439 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 10.03 ίντσες | CF6QWZ MF000643910.033.287 "45.771.866 "3.287 "-3045 PSI618 τετρ. Ιντσα€150.40
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006441QXB MF00064413.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€28.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006443 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CF6QXD MF00064436.77 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€30.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006445 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 9.68 ίντσες | CF6QXF MF00064459.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€37.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396151 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 33.46 Inch Heψος
€350.49 /μονάδα