MAIN FILTER INC. MF0396061 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 100 micron, σφράγιση, ύψος 3.7 ίντσες | CF8VRP

MAIN FILTER INC. MF0396061 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Seal, 3.7 Inch Height

Στοιχείο: CF8VRP Μοντέλο: MF0396061
€30.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Πίεση ρωγμών232 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου100
Μέγεθος φίλτρου85 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος3.7 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια100
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006797 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 100 micron, σφραγίδα, 10.03 ίντσες ύψος | CF6RAC MF00067973.287 "---10.031.866 "3.287 "€79.42
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0008107RNL MF00081073.287 "435435 PSI366 τετρ. Ιντσα5.59 "1.866 "3.287 "€54.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008167 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Seal, 6.77 Inch Ύψος | CF6RNW MF00081671.85 "-3045 PSI153 τετρ. Ιντσα6.77 "1.004 "1.85 "€56.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008473 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 100 micron, σφράγιση, ύψος 6.77 ίντσες | CF6RTG MF00084731.85 "435435 PSI157 τετρ. Ιντσα6.77 "1.004 "1.85 "€32.76
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0008601RTY MF00086011.85 "232232 PSI85 τετρ. Ιντσα3.7 "1.004 "1.85 "€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035391 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 100 micron, σφράγιση, ύψος 9.68 ίντσες | CF6UHB MF00353911.85 "435435 PSI226 τετρ. Ιντσα9.68 "1.004 "1.85 "€37.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035402 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 100 micron, σφράγιση, ύψος 3.7 ιντσών | CF6UHD MF00354021.85 "30453045 PSI82 τετρ. Ιντσα3.7 "1.004 "1.85 "€47.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396061 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Seal, 3.7 Inch Height
€30.77 /μονάδα