MAIN FILTER INC. MF0396005 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 3.7 Inch Height | CF8VPM

MAIN FILTER INC. MF0396005 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 3.7 Inch Height

Στοιχείο: CF8VPM Μοντέλο: MF0396005
€75.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.087 "
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου69 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.7 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.965 "
Κορυφή OD2.087 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006221 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.81 ίντσες | CF6QQV MF00062211.752 "435435 PSI140 τετρ. Ιντσα6.81 "0.87 "1.752 "€58.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007595 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.25 ίντσες | CF6RKB MF00075953.898 "---9.25 "1.654 "3.898 "€113.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007628 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 5.98 Inch Ύψος | CF6RKN MF00076282.913 "-435 PSI206 τετρ. Ιντσα5.98 "1.587 "2.913 "€124.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007653 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 7.4 ίντσες | CF6RKR MF00076532.362 "435435 PSI234 τετρ. Ιντσα7.4 "1.347 "2.362 "€88.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007660 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.04 Inch Ύψος | CF6RKU MF00076603.032 "435435 PSI310 τετρ. Ιντσα7.04 "1.898 "3.032 "€134.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007742 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.66 ίντσες | CF6RLZ MF00077421.378 "435435 PSI49 τετρ. Ιντσα3.66 "0.476 "1.378 "€50.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007747 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 3.54 Inch Height | CF6RME MF00077471.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396005 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 3.7 Inch Height
€75.39 /μονάδα