MAIN FILTER INC. MF0392872 Υδραυλικό φίλτρο, κυτταρίνη, 5 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF8UMG PL6185

MAIN FILTER INC. MF0392872 Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8UMG Μοντέλο: MF0392872Cross Ref: PL6185 '
€46.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.5 "
Κάτω OD6.083 "
Χωρητικότητα127.68
Σύμπτυξη πίεσης58
Πίεση ρωγμών58 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου3192 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος17.99 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.5 "
Κορυφή OD6.083 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση REFILCO PL6185

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0003934 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 17.99 ίντσες | CF6QER MF000393417.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003989 Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 14.48 Inch Ύψος | CF6QEY MF000398914.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003990 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 14.48 Inch Height | CF6QEZ MF000399014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004104 Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Ύψος | CF6QGB MF000410417.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004134 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 5 Micron, Buna Seal, Ύψος 14.48 ίντσες | CF6QGG MF000413414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI€33.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004248 Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 14.48 Inch Ύψος | CF6QGM MF000424814.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004318 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, 17.99 Inch Height | CF6QGT MF000431817.993.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.68-58 PSI€46.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0392872 Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 17.99 Inch Heψος
€46.60 /μονάδα