MAIN FILTER INC. MF0391329 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Height | CF8UJC PG030GH

MAIN FILTER INC. MF0391329 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8UJC Μοντέλο: MF0391329Cross Ref: PG030GH'
€37.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Ύψος9.68 "
Μικρόνια3
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση PTI/TEXTRON PG030GH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω ODΧωρητικότηταΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006363 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QVF MF00063633.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 τετρ. Ιντσα€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006427 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QWQ MF00064273.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 τετρ. Ιντσα€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006432 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CF6QWV MF00064326.77 "1.85 "11.301.004 "1.85 "-3045 PSI153 τετρ. Ιντσα€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006439 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 10.03 ίντσες | CF6QWZ MF000643910.033.287 "45.771.866 "3.287 "-3045 PSI618 τετρ. Ιντσα€150.40
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006441QXB MF00064413.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€28.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006443 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 6.77 ίντσες | CF6QXD MF00064436.77 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€30.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006445 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 3 Micron, Σφράγιση, Ύψος 9.68 ίντσες | CF6QXF MF00064459.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---€37.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0391329 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Heψος
€37.13 /μονάδα