MAIN FILTER INC. MF0360037 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 12.72 Inch Height | CF8NBJ

MAIN FILTER INC. MF0360037 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 12.72 Inch Height

Στοιχείο: CF8NBJ Μοντέλο: MF0360037
€65.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.52 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου40
Μέγεθος φίλτρου226 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος12.72
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Μέγεθος νήματος1mm
Κορυφή OD2.52 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0034031 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφράγιση, Ύψος 11.81 ίντσες | CF6TVQ MF0034031-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "304304 PSI692 τετρ. Ιντσα€231.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066287 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.27 ίντσες | CF7CNB WT1186 MF0066287Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066352 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφραγίδα, 11.81 ίντσες ύψος | CF7CPF WT643 MF0066352-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "-304 PSI692 τετρ. Ιντσα€231.46
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0066726CWL MF0066726-3"4"4"4"---€69.49
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0092824 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 40 μικρά, σφραγίδα, ύψος 5.382 ίντσας | CF7DXF 906451 MF0092824-3"4"4"4"---€69.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0166850 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.27 ίντσες | CF7JTA 20004G40A000V MF0166850Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0166851 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.27 ίντσες | CF7JTB MF0166851Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0360037 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 12.72 Inch Height
€65.94 /μονάδα