ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0092824 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 40 μικρά, σφραγίδα, ύψος 5.382 ίντσας | CF7DXF 906451

MAIN FILTER INC. MF0092824 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 5.382 Inch Height

Στοιχείο: CF7DXF Μοντέλο: MF0092824Cross Ref: 906451 '
€69.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3"
Κάτω OD4"
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου40
Ύψος5.382
Κορυφαίο αναγνωριστικό4"
Κορυφή OD4"

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση PARKER 906451

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0034031 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφράγιση, Ύψος 11.81 ίντσες | CF6TVQ MF0034031-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "304304 PSI692 τετρ. Ιντσα€231.46
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066287 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.27 ίντσες | CF7CNB WT1186 MF0066287Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066352 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 micron, σφραγίδα, 11.81 ίντσες ύψος | CF7CPF WT643 MF0066352-2.36 "4.72 "2.36 "4.72 "-304 PSI692 τετρ. Ιντσα€231.46
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0066726CWL MF0066726-3"4"4"4"---€69.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0166850 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.27 ίντσες | CF7JTA 20004G40A000V MF0166850Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0166851 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 3.27 ίντσες | CF7JTB MF0166851Viton-1.77 "0.95 "1.77 "145145 PSI-€54.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0198405 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 5.382 Inch Ύψος | CF7NMQ 200DC40W MF0198405-3"4"4"4"---€69.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0092824 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Seal, 5.382 Inch Height
€69.49 /μονάδα