MAIN FILTER INC. MF0357798 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 120 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.87 ίντσες | CF8MNY

MAF FILTER INC. MF0357798 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron Rating, Buna Seal, 7.87 Inch Height

Στοιχείο: CF8MNY Μοντέλο: MF0357798
€42.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.331 "
Κάτω OD2.835 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου165 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Κατεύθυνση της ροήςΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος7.87 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια120
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.772 "
Κορυφή OD2.835 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008370 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron, Buna Seal, 18.89 Inch Height | CF6RQR MF00083700.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "€104.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025863 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 120 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 2.16 ίντσες | CF6TEY MF00258630.331 "2.835 "43 τετρ. Ιντσα2.16 "1.772 "2.835 "€30.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034825 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron, Buna Seal, 4.13 Inch ύψος | CF6UDL MF00348250.331 "2.835 "-4.131.772 "2.835 "€35.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037582 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 120 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.84 ίντσες | CF6UPP MF00375820.559 "7.953 "595 τετρ. Ιντσα9.84 "6.181 "7.953 "€212.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037958 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron, Buna Seal, 10.23 Inch Ύψος | CF6URT MF00379580.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "€65.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223259 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 120 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.87 ίντσες | CF7RVU P171789 MF02232590.331 "2.835 "165 τετρ. Ιντσα7.87 "1.772 "2.835 "€42.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223260 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron Rating, Buna Seal, 7.48 Inch Ύψος | CF7RVV P171791 MF02232600.409 "4.173 "226 τετρ. Ιντσα7.48 "2.835 "4.173 "€50.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAF FILTER INC. MF0357798 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 120 Micron Rating, Buna Seal, 7.87 Inch Height
€42.00 /μονάδα