MAIN FILTER INC. MF0357791 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Buna Seal, 4.13 Inch Height | CF8MNU

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0357791 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 40 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 4.13 ίντσας

Στοιχείο: CF8MNU Μοντέλο: MF0357791
€39.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.331 "
Κάτω OD2.835 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου85 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Κατεύθυνση της ροήςΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος4.13 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.772 "
Κορυφή OD2.835 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTER MART

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007601 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.76 ίντσες | CF6RKD MF00076019.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---€138.03
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0007620RKK MF000762012.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 τετρ. Ιντσα€243.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024397 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 7.87 ίντσες | CF6TCL MF00243977.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 τετρ. Ιντσα€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028808 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 18.89 ίντσες | CF6TRB MF002880818.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 τετρ. Ιντσα€233.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028823 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 40 Micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.17 ίντσες | CF6TRE MF00288239.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€129.91
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0034615UBL MF003461520 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€312.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037561 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.51 ίντσες | CF6UPL MF00375615.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 τετρ. Ιντσα€63.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0357791 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 40 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 4.13 ίντσας
€39.80 /μονάδα