MAIN FILTER INC. MF0348167 Κιτ φίλτρου κιβωτίου ταχυτήτων, γυαλί, 25 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 4.21 ίντσες | CF8LUB PT8406MPG

MAIN FILTER INC. MF0348167 Κιτ φίλτρου μετάδοσης, γυαλί, 25 Micron, Viton Seal, 4.21 ίντσες ightψος

Στοιχείο: CF8LUB Μοντέλο: MF0348167Cross Ref: PT8406MPG '
€64.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ φίλτρου
Κάτω OD3.21 "
Πίεση ρωγμών101 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου25
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος4.21 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.57 "
Κορυφή OD3.21 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση BALDWIN PT8406MPG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007393 Κιτ φίλτρου κιβωτίου ταχυτήτων, γυαλί, βαθμολογία 25 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 4.21 ίντσες | CF6RHY MF00073933.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0036830 Κιτ φίλτρου κιβωτίου ταχυτήτων, γυαλί, 25 Micron, σφραγίδα Viton, Ύψος 5.98 ίντσες | CF6UPK MF00368303.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066120 Κιτ φίλτρου μετάδοσης, γυαλί, 25 Micron, Viton Seal, ύψος 4.21 ίντσας | CF7CKA WG508 MF00661203.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066121 Κιτ φίλτρου μετάδοσης, γυαλί, βαθμολογία 25 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 5.98 ίντσας | CF7CKB WG511 MF00661213.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077790 Κιτ φίλτρου μετάδοσης, γυαλί, βαθμολογία 25 μικρών, σφραγίδα Viton, ύψος 5.98 ίντσας | CF7DKE 57740XE MF00777903.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077791 Κιτ φίλτρου μετάδοσης, γυαλί, 25 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.21 ίντσας | CF7DKF 57741XE MF00777913.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0130310 Κιτ φίλτρου μετάδοσης, γυαλί, 25 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.21 ίντσας | CF7HLB 99251K MF01303103.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0348167 Κιτ φίλτρου μετάδοσης, γυαλί, 25 Micron, Viton Seal, 4.21 ίντσες ightψος
€64.99 /μονάδα