MAIN FILTER INC. MF0347359 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 4.09 Inch Height | CF8LMN S3051005

MAIN FILTER INC. MF0347359 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 4.09 Inch Height

Είδος: CF8LMN Μοντέλο: MF0347359Cross Ref: S3051005 '
€33.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.79 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου43 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος4.09 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια40
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.81 "
Κορυφή OD1.79 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ARGO S3051005

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007005 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 3.89 Inch Height | CF6RCW MF00070052.898 "-363 PSI246 τετρ. Ιντσα3.89 "1.26 "2.898 "€64.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007007 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 9.13 ίντσες | CF6RCX MF00070072.898 "---9.13 "1.26 "2.898 "€96.79
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008301 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 40 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 2.08 ίντσες | CF6RPX MF00083011.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€73.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008459 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.09 ίντσες | CF6RTC MF00084591.79 "145145 PSI43 τετρ. Ιντσα4.09 "0.81 "1.79 "€33.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008485 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 3.7 Inch Height | CF6RTH MF00084852.087 "-435 PSI69 τετρ. Ιντσα3.7 "0.965 "2.087 "€57.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008655 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 40 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 2.08 ίντσες CF6RUC MF00086551.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€73.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008656 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 1.29 Inch Height | CF6RUD MF00086561.693 "-435 PSI17 τετρ. Ιντσα1.290.717 "1.693 "€59.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0347359 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 4.09 Inch Height
€33.75 /μονάδα