MAIN FILTER INC. MF0345285 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CF8LKT CPJ4515

MAIN FILTER INC. MF0345285 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8LKT Μοντέλο: MF0345285Cross Ref: CPJ4515'
€56.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD3.728 "
Πίεση ριπής1015
Χωρητικότητα30.34
Σύμπτυξη πίεσης290
Πίεση ρωγμών290 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου410 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής79 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος6.13 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια15
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα12 UN2B
Μέγεθος νήματος1.375
Κορυφή OD3.819 "

Λεπτομέρειες:

    • Ανταλλακτικό VAPORMATIC CPJ4515

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒαθμολογία φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΡοήΚατεύθυνση της ροήςΡυθμός ροήςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0003957 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 5.38 Inch Ύψος | CF6QEW MF0003957Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής--3.75 "-Έξω-ΜέσαΈξω-Μέσα22 gpm€19.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004615 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Ύψος | CF6QJJ MF0004615Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής10-3.75 "-Έξω-Μέσα-26 gpm€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007089 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Ύψος | CF6REU MF0007089Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής10-3.75 "-Έξω-Μέσα-26 gpm€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007107 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 8.307 Inch Ύψος | CF6REY MF0007107Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής10-3.78 "472 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα-22 gpm€51.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007108 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 Inch Ύψος | CF6REZ MF0007108Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής--3.78 "472 τετρ. ΙντσαΈξω-ΜέσαΈξω-Μέσα22 gpm€51.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007109 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF6RFA MF0007109Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής25-5.079 "743 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα-79 gpm€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007110 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.949 ίντσες | CF6RFB MF0007110Υδραυλικό φίλτρο περιστροφής--5.079 "985 τετρ. ΙντσαΈξω-ΜέσαΈξω-Μέσα79 gpm€85.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0345285 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Heψος
€56.68 /μονάδα