MAIN FILTER INC. MF0343304 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 6.71 ίντσες | CF8LAJ

MAIN FILTER INC. MF0343304 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 6.71 Inch Heψος

Είδος: CF8LAJ Μοντέλο: MF0343304
€53.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.874 "
Κάτω OD2.028 "
Χωρητικότητα15.40
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου157 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος6.71
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD2.028 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0006130 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 6.57 Inch Height | CF6QPQ MF0006130Έξω-Μέσα-2.165 "Έξω-Μέσα6.57 "1.024 "2.165 "23.43€48.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006156 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 5.27 ίντσες | CF6QPW MF0006156Έξω-Μέσα1.433 "2.362 "-5.27 "1.161 "2.362 "19.20€56.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006177 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 6.57 ίντσες | CF6QPY MF0006177Έξω-Μέσα-1.772 "-6.570.906 "1.772 "16.89€37.53
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006184QQB MF0006184Έξω-Μέσα0.874 "2.028 "Έξω-Μέσα4.05 "-2.028 "8.29€45.61
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0006195QQF MF0006195Έξω-Μέσα1.347 "2.894 "Έξω-Μέσα5.66 "-2.894 "26.31€57.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006197 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron Αξιολόγηση, Σφραγίδα Viton, Ύψος 13.11 ίντσες | CF6QQH MF0006197Έξω-Μέσα2.697 "3.76 "Έξω-Μέσα13.11 "-3.76 "63.43€115.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006205 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CF6QQP MF0006205Έξω-Μέσα1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "35.81€79.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343304 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 6.71 Inch Heψος
€53.89 /μονάδα