MAIN FILTER INC. MF0343026 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.25 ίντσες | CF8KXH KS7

MAIN FILTER INC. MF0343026 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8KXH Μοντέλο: MF0343026Cross Ref: KS7 '
€34.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.654 "
Κάτω OD3.898 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου10
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος9.25 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.654 "
Κορυφή OD3.898 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SCHROEDER KS7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΜικρόνιαΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0005332 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.3 ίντσες | CF6QKX MF0005332Έξω-Μέσα-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "€32.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005335 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 6.02 Inch Height | CF6QKZ MF0005335Έξω-Μέσα-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "€34.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005338 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 4.52 ίντσες | CF6QLA MF0005338Έξω-Μέσα-2.717 "Έξω-Μέσα4.52 "101.346 "2.717 "€36.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005344 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, βαθμολογία 10 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 6.37 ίντσες | CF6QLC MF0005344Έξω-Μέσα-3.563 "Έξω-Μέσα6.37 "101.898 "3.563 "€69.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006004 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Βαθμολογία 10 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6QLQ MF0006004Έξω-Μέσα-1.378 "Έξω-Μέσα3.7 "100.476 "1.378 "€58.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006008 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 3.31 Inch Height | CF6QLU MF0006008Έξω-Μέσα-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "€65.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006012 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6QLY MF0006012Έξω-Μέσα-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "€50.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343026 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Heψος
€34.71 /μονάδα