MAIN FILTER INC. MF0316317 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Heψος | CF8CWK HF715

MAIN FILTER INC. MF0316317 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Height

Στοιχείο: CF8CWK Μοντέλο: MF0316317Cross Ref: HF715 '
€46.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD3.728 "
Πίεση ριπής1015
Χωρητικότητα30.34
Σύμπτυξη πίεσης290
Πίεση ρωγμών290 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου410 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής79 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος6.13 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια15
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα12 UN2B
Μέγεθος νήματος1.375
Κορυφή OD3.819 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HASTINGS HF715

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω ODΠίεση ριπήςΧωρητικότηταΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0308447 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CF8BYL HF6566 MF03084473.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 τετρ. Ιντσα6.13 "1.375€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0326382 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CF8FRB L450 MF03263823.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 τετρ. Ιντσα6.13 "1.375€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596418 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Ύψος | CG3EUL A20A15C MF05964184.685 "4.606 "783 PSI16.80217.6 PSI420 τετρ. Ιντσα11.6571.75mm€76.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0812296 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CG4GNJ AY074 MF08122963.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 τετρ. Ιντσα6.13 "1.375€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0829815 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CG4GYV WGH6566 MF08298153.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 τετρ. Ιντσα6.13 "1.375€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0870695 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Ύψος | CG4RVH LFH4407 MF08706953.819 "3.728 "101530.34290 PSI410 τετρ. Ιντσα6.13 "1.375€46.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0887798 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron, Buna Seal, 6.13 Inch ύψος | CG4XYA H35029 MF08877983.819 "3.728 "1015 PSI30.34290 PSI410 τετρ. Ιντσα6.13 "1.375€46.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0316317 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 15 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Height
€46.75 /μονάδα