MAIN FILTER INC. MF0314468 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση BUNA, Ύψος 7.09 ίντσες | CF8CWB K25001

MAIN FILTER INC. MF0314468 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, BUNA Seal, 7.09 Inch ύψος

Στοιχείο: CF8CWB Μοντέλο: MF0314468Cross Ref: K25001 '
€63.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.81 "
Κάτω OD4.25 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος7.09 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια125
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.81 "
Κορυφή OD4.25 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση GRESEN K25001

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0066371 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφραγίδα BUNA, Ύψος 7.09 ίντσες | CF7CPM WT907 MF00663714.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€63.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306281 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.26 ίντσες | CF8ATU MF03062812.756 "1.142 "2.756 "-58 PSI91 τετρ. Ιντσα3.26 "0.492 "€31.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306296 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 5.62 ίντσες | CF8ATW MF03062965.118 "2.559 "5.118 "5858 PSI321 τετρ. Ιντσα5.62 "0.748 "€59.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434500 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 5.71 Inch Ύψος | CG2BYF M1040159 MF04345003.9 "1.61 "3.9 "145145 PSI120 τετρ. Ιντσα5.71 "0.35 "€33.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435366 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφράγιση BUNA, Ύψος 7.09 ίντσες | CG2CAT XH05574 MF04353664.25 "1.81 "4.25 "---7.09 "1.81 "€63.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597035 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 125 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.26 ίντσες | CG3FGL D70A125T MF05970352.756 "1.142 "2.756 "5858 PSI91 τετρ. Ιντσα3.26 "0.492 "€31.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597044 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 5.23 Inch Heψος | CG3FGM D71A125T MF05970442.756 "1.142 "2.756 "---5.23 "0.492 "€26.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0314468 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, BUNA Seal, 7.09 Inch ύψος
€63.02 /μονάδα