MAIN FILTER INC. MF0309742 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF8CTV H511110M261

MAIN FILTER INC. MF0309742 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Heψος

Στοιχείο: CF8CTV Μοντέλο: MF0309742Cross Ref: H511110M261'
€79.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD5.06 "
Πίεση ριπής261
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής40 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος10.94 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια25
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα16 UNF
Μέγεθος νήματος1.5 "
Κορυφή OD5.06 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FLUITEK H511110M261

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΚάτω ODΠίεση ριπήςΎψοςΜικρόνιαΝήμαΜέγεθος νήματοςΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0301826 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, Ύψος 8.949 ίντσες | CF7ZNP HA134 MF030182679 gpm5.079 "246.68.949 "2511 BSP1.25mm5.079 "€85.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301831 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Heψος | CF7ZNV HA372 MF030183179 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304027 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Ύψος | CF8AAC MF030402779 gpm5.079 "246.6 PSI7.022511 BSP1.25mm5.079 "€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304225 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 Inch Ύψος | CF8ABL CA6003 MF030422522 gpm3.78 "304.65.748 "2514 BSP-3.78 "€50.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305644 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 10.94 Inch Ύψος | CF8AMC HI204907 MF030564440 gpm5.06 "261 PSI10.942516 UNF1.5 "5.06 "€79.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307633 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.75 Inch Ύψος | CF8BGR HF28731 MF030763322 gpm3.75 "3048.75 "2512 UNF1mm3.75 "€60.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308310 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 7.88 Inch Ύψος | CF8BWX HF6338 MF030831026 gpm3.75 "2617.88 "2516 UNF1.5 "3.75 "€55.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0309742 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 10.94 Inch Heψος
€79.42 /μονάδα